Utgått

Calex - LED illum FLM E14 827 3,5W 350lm DIM - 3700511

KopierKopier
Calex - LED illum FLM E14 827 3,5W 350lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lampeform - Kule

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136125

Elnummer

3700511

Leverandørens varenummer

3700511

Typebeskrivelse

3700511

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

350...350 lm

Lampeform:

Kule

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

16...16 mA

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

78 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• Dimbar 3,5W filament LED illum lyskilde
• E14 sokkel
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 350 lumen
• Varm og behagelig fargetemperatur 2700K
• Ra >80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Størrelse 45x78mm
• Erstatter 25W glødepære
• Energiklasse A++
Spesielt godt egnet i lamper med klart glass og åpne lysekroner.