Utgått

Calex - LED illum Soft E14 827 3,5W 3 - 3700359

KopierKopier
Calex - LED illum Soft E14 827 3,5W 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136149

Elnummer

3700359

Leverandørens varenummer

3700359

Typebeskrivelse

3700359

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

18...18 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

3,5 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

50 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• LED Illum Soft
• Dimbar
• 3,5W
• 2700K
• E14 sokkel
• 350 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø45x77mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A++