Calex - LED Krone E27 827 1W 12lm - 3700528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...1 W
Lysstrøm - 12...12 lm
Lysutbytte lampe - 12 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879131625
Elnummer
3700528
Leverandørens varenummer
3700528
Typebeskrivelse
3700528
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...1 W
Lysstrøm:
12...12 lm
Lysutbytte lampe:
12 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
73 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
10000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1 kWh
Middels levetid:
20000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
·12 lumen
·Fargetemperatur 2700K
·Sokkel E27
·Størrelse 45x73mm
·Levetid 20 000 timer / L70
·Ikke dimbar
Denne LED pæren er spesielt egnet for Lyslenke / Partylys 473450


