Calex - LED Krone Soft E27 3,5W 827 3 - 3700360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879136156
Elnummer
3700360
Leverandørens varenummer
3700360
Typebeskrivelse
3700360
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
18...18 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
3,5 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Dimbar
• 3,5W
• 2700K
• E27 sokkel
• 350 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø45x75mm
• Levetid 25 000 timer / L70
• Energiklasse A++