Utgått

Calex - LED Krone Soft E27 TW 4,5W 400lm WiFi - 3702119

KopierKopier
Calex - LED Krone Soft E27 TW 4,5W 400lm WiFi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 400...400 lm

  • Lysutbytte lampe - 88,889 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879144908

Elnummer

3702119

Leverandørens varenummer

3702119

Typebeskrivelse

3702119

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

400...400 lm

Lysutbytte lampe:

88,889 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

65 mm

Lengde:

125 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

·LED Krone Wi-Fi
·Opal
·E27 sokkel
·4,5W
·4000-2200K
·400lm
·Ra>80
·Størrelse Ø45 x 78 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A++
·Fjernkontroll kan bestilles på art.nr 429204
Installer app'en og du er i gang! Denne opale LED krone pæren endrer fargetemperatur fra nøytralhvit 4000K til varmhvit 2200K.Den styres med WiFi gjennom Calex App eller stemmestyring, og du kan enkelt sette scenarier slik du ønsker det i forhold til fargetemperatur, dimming og tidspunkter.