Calex - LED Lamda Titan E27 821 4W 60lm DIM - 425978
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 60...60 lm
Lysutbytte lampe - 15 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879141853
Elnummer
3700369
Leverandørens varenummer
425978
Typebeskrivelse
3700369
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
60...60 lm
Lysutbytte lampe:
15 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
270 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
Andre
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
• Dimbar
• 4W
• 2100K
• E27 sokkel
• 60 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø45 x 270 mm
• Levetid 15 000 / L70
• Energiklasse A
2 stk Lamda LED filament lyskilder leveres i en lekker gaveeske!


