Calex - LED Malaga Titan E27 821 6W 90lm DIM - 426002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 90...90 lm
Lysutbytte lampe - 15 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879141907
Elnummer
3700370
Leverandørens varenummer
426002
Typebeskrivelse
3700370
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
90...90 lm
Lysutbytte lampe:
15 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
160 mm
Lengde:
400 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
Andre
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
·Dimbar
·6W
·2100K
·E27 sokkel
·90 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø160 x 400 mm
·Levetid 15 000t / L70
·Energiklasse B