Calex - LED Mignon E14 TW+RGB 5W 470lm WiFi - 3702120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 94 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879144830
Elnummer
3702120
Leverandørens varenummer
3702120
Typebeskrivelse
3702120
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...4000 K
Nominell strøm:
39...39 mA
Virkningsgrad:
0,51
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
RGBW
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
114 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
10000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
·Tunable white og RGB
·E14 sokkel
·5W
·4000-2200K
·RGB
·470lm
·Ra>80
·Størrelse Ø35 x 114 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A+
·Fjernkontroll kan bestilles på art.nr 429204
Installer app'en og du er i gang! Denne RGB Mignon pæren passer i nesten alle armaturer og endrer fargetemperaturer via stemmestyring eller Calex App. Du kan velge mellom farger, sette tidskjemaer og lage alle ønskelige scenarier.


