Calex - LED Mignon FLM E14 821 3,5W 200lm DIM - 474494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 57,143 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879136842
Elnummer
3700382
Leverandørens varenummer
474494
Typebeskrivelse
3700382
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
57,143 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Nominell strøm:
18...18 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
150 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Dimbar
• 3,5W
• 2100K
• E27 sokkel
• 200 lumen
• Ra > 80
• Størrelse 35x120mm
• Levetid 25 000 timer / L70
• Energiklasse A+


