Utgått

Calex - LED Mignon FLM E14 827 3,5W 350lm DIM - 474493

KopierKopier
Calex - LED Mignon FLM E14 827 3,5W 350lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136170

Elnummer

3700080

Leverandørens varenummer

474493

Typebeskrivelse

3700080

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

16...16 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

40 mm

Lengde:

132 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·LED Mignon FLM - med flammetupp
·Klart glass
·Dimbar
·3,5W
·2700K
·E27 sokkel
·200 lumen
·Ra > 80
·Størrelse 35x126mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A+