Utgått

Calex - LED Mignon Soft E14 4W 827 450lm DIM - 3700362

KopierKopier
Calex - LED Mignon Soft E14 4W 827 450lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 450...450 lm

  • Lysutbytte lampe - 112,5 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879138143

Elnummer

3700362

Leverandørens varenummer

3700362

Typebeskrivelse

3700362

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

450...450 lm

Lysutbytte lampe:

112,5 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

24...24 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

4 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

125 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·LED Mignon Soft
·Dimbar
·4W
·2700K
·E14 sokkel
·450 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø35x98mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A++