Calex - LED Mignon Soft E14 TW 4,5W 400lm WiFi - 3702122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 400...400 lm
Lysutbytte lampe - 88,889 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879144915
Elnummer
3702122
Leverandørens varenummer
3702122
Typebeskrivelse
3702122
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
400...400 lm
Lysutbytte lampe:
88,889 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
1800...3000 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
65 mm
Lengde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja
·Opal
·E14 sokkel
·4,5W
·4000-2200K
·400lm
·Ra>80
·Størrelse Ø35 x 112 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A+
·Fjernkontroll kan bestilles på art.nr 429204
Installer app'en og du er i gang! Denne opale LED mignon pæren endrer fargetemperatur fra nøytralhvit 4000K til varmhvit 2200K.Den styres med WiFi gjennom Calex App eller stemmestyring, og du kan enkelt sette scenarier slik du ønsker det i forhold til fargetemperatur, dimming og tidspunkter.