Calex - LED Rør T45L FLM E27 821 4W 320lm DIM - 3700349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 320...320 lm
Lysutbytte lampe - 80 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879135975
Elnummer
3700349
Leverandørens varenummer
3700349
Typebeskrivelse
3700349
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
320...320 lm
Lysutbytte lampe:
80 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Nominell strøm:
21...21 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
4 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Dimbar
• 4W
• 2100K
• E27 sokkel
• 320 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø45x110mm
• Levetid 25 000 timer / L70
• Energiklasse A+