Calex - LED Rør T25L FLM E14 827 3,5W 310lm DIM - 3700347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 310...310 lm
Lysutbytte lampe - 88,571 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879136781
Elnummer
3700347
Leverandørens varenummer
3700347
Typebeskrivelse
3700347
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
310...310 lm
Lysutbytte lampe:
88,571 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
16...16 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
3,5 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
95 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Dimbar
• 3,5W
• 2700K
• E14 sokkel
• 310lm
• Ra>80
• Størrelse Ø25x86mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A