Utgått

Calex - LED Rør T45L FLM E27 827 4W 350lm DIM - 3700348

KopierKopier
Calex - LED Rør T45L FLM E27 827 4W 350lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 87,5 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136972

Elnummer

3700348

Leverandørens varenummer

3700348

Typebeskrivelse

3700348

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

87,5 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

21...21 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

4 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

50 mm

Lengde:

125 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·Klar rørformet filament
·Dimbar
·4W
·2300K
·E27 sokkel
·350 lumen
·Ra>80
·Størrelse ø45x110mm
·Levetid 25 000 timer / L70
·Energiklasse A+