Calex - LED Sensor FLM E27 827 400lm - 3708277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 400...400 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879138730
Elnummer
3708277
Leverandørens varenummer
3708277
Typebeskrivelse
3708277
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
400...400 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
43...43 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
400 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
135 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·Sensorpære
·Lyseffekt 400 lumen
·2700 Kelvin
·E27 sokkel
·Størrelse 60x105 mm
·Ra indeks >80
·Levetid 15 000 timer / L70
·Erstatter ca 40W
·Energiklasse A+
Luxsensor som tenner når det blir mørkt.


