Calex - LED ST48 FLM E14 821 4W 320lm DIM - 425400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 320...320 lm
Lysutbytte lampe - 80 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879139041
Elnummer
3700096
Leverandørens varenummer
425400
Typebeskrivelse
3700096
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
320...320 lm
Lysutbytte lampe:
80 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
130 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·4W
·Sokkel E14
·Lyseffekt 320 lumen
·Fargetemperatur 2100K
·Ra > 80
·Levetid 15 000 timer / L70
·Mål 48x105mm
·Energiklasse A+


