Calex - LED ST64 Crown E27 3,5W 818 100lm DIM - 421694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 100...100 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 1800...1800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879141655
Elnummer
3700097
Leverandørens varenummer
421694
Typebeskrivelse
3700097
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
100...100 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
28,571 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
64 mm
Lengde:
155 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
·Sokkel E27
·3,5W
·Lyseffekt 100 lumen
·Fargetemperatur 1800K
·Mål 64x145mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse B