Calex - LED ST64 FLM E27 823 6W 500lm DIM - 425418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 500...500 lm
Lysutbytte lampe - 83,333 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879139973
Elnummer
3700384
Leverandørens varenummer
425418
Typebeskrivelse
3700384
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
500...500 lm
Lysutbytte lampe:
83,333 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2300...2300 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
64 mm
Lengde:
155 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
·Klart glass
·6W
·Sokkel E27
·Rundtstrålende 360o
·Lyseffekt 500 lumen
·Fargetemperatur 2300K
·Mål 64x142mm
·Ra > 80
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A+


