Calex - LED TPFS FLM G95 E27 823 4W 280lm DIM - 425455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 280...280 lm
Lysutbytte lampe - 70 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879136187
Elnummer
3700461
Leverandørens varenummer
425455
Typebeskrivelse
3700461
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
280...280 lm
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2300...2300 K
Nominell strøm:
19...19 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
97 mm
Lengde:
147 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
20000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·Dimbar
·4W
·2300K
·E27 sokkel
·280 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø95 x 140mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A+
Kan også leveres i Gull ved forespørsel


