Calex - LED TPFS FLM illum E14 827 4W 370lm DIM - 425125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 370...370 lm
Lysutbytte lampe - 92,5 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879138617
Elnummer
3700386
Leverandørens varenummer
425125
Typebeskrivelse
3700386
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
370...370 lm
Lysutbytte lampe:
92,5 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Filament teknologi
• Dimbar
• P45
• Sokkel E14
• Lyseffekt 370 lumen
• Varmhvit fargetemperatur 2700K
• Ra > 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Størrelse 45x77mm
• Energiklasse A+
• Erstatter 35W toppforspeilet glødepære