Calex - LED Ypsilon Titan E27 821 6W 130lm DIM - 425972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 130...130 lm
Lysutbytte lampe - 21,667 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879142041
Elnummer
3700188
Leverandørens varenummer
425972
Typebeskrivelse
3700188
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
130...130 lm
Lysutbytte lampe:
21,667 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
215 mm
Lengde:
390 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
Andre
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
·Dimbar
·6W
·2100K
·E27 sokkel
·130 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø215 x 390 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse B
LED filament Ypsilon leveres i en lekker gaveeske!


