Calex - Smart sirene 110db WiFi - 1400618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 110 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 100...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879145004
Elnummer
1400618
Leverandørens varenummer
1400618
Typebeskrivelse
1400618
Akustisk signaltype:
Tone
Lydstyrke:
110 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Smart sirene som kan kobles opp mot Calex app, Google Home, Amazon Alexa og IFTTT (if this, then that). Bruk sammen med magnetkontakt eller PIR sensor for å ha et alarmsystem. Få varsling på telefonen samtidig som sirenen skremmer bort uønskede gjester.
ProduktbladPDF


