Calex - XXL Alicante Titan E27 821 4w 60lm DIM - 426008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 60...60 lm
Lysutbytte lampe - 15 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
XXL dekorpærer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8712879141914
Elnummer
3700459
Leverandørens varenummer
426008
Typebeskrivelse
3700459
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
60...60 lm
Lysutbytte lampe:
15 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
125 mm
Lengde:
325 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
·Dimbar
·4W
·2100K
·E27 sokkel
·60 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø125 x 325 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse B


