Utgått

Calex - XXL Altea Gold E27 6W 821 210lm DIM - 3700466

KopierKopier
Calex - XXL Altea Gold E27 6W 821 210lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 210...210 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2100...2100 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8712879142317

Elnummer

3700466

Leverandørens varenummer

3700466

Typebeskrivelse

3700466

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

210...210 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Nominell strøm:

30...30 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

6...6 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

35 lm/W

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

435 mm

Lengde:

125 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

15000

Klirrfaktor (THD):

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Altea Gold LED filament designpære
Dimbar
6W
2100K
E27 sokkel
210 lumen
Ra>80
Størrelse ø125 x 435 mm
Levetid 15 000 / L70
Energiklasse B