Calex - XXL Altea Titan E27 6W 821 90lm DIM - 3700388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 90...90 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2100...2100 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
XXL dekorpærer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8712879142300
Elnummer
3700388
Leverandørens varenummer
3700388
Typebeskrivelse
3700388
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
90...90 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,7
Lampeeffekt:
6...6 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
15 lm/W
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
435,000002384186 mm
Lengde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
15000
Klirrfaktor (THD):
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre