Calex - XXL Calgary Titan E27 6W 822 180lm DIM - 425944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 180...180 lm
Lysutbytte lampe - 30 lm/W
Lampeform - Sopp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
XXL dekorpærer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8712879139348
Elnummer
3700093
Leverandørens varenummer
425944
Typebeskrivelse
3700093
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
180...180 lm
Lysutbytte lampe:
30 lm/W
Lampeform:
Sopp
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Nominell strøm:
33...33 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
6 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
250 mm
Lengde:
250 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Dimbar
• 6W
• 2200K
• E27 sokkel
• 180 lumen
• Ra>80
• Størrelse ø195x197mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A+
Hver designpære fra Calex i XXL Titan serien er håndlaget og leveres i 6 unike design - Vienna, Paris, Sydney, Calgary, Manhattan og Organic. En eller flere XXL pærer kan kombineres og henges opp med tilpasset pendeloppheng - og blir da en designlampe(r) i seg selv!


