Calex - XXL Kalmar Titan E27 5W 821 80lm DIM - 3702128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 80...80 lm
Lysutbytte lampe - 16 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
XXL dekorpærer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8712879144212
Elnummer
3702128
Leverandørens varenummer
3702128
Typebeskrivelse
3702128
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
80...80 lm
Lysutbytte lampe:
16 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Oransje
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
200 mm
Lengde:
265 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


