Utgått

Calex - XXL Lidingo Gold E27 6W 821 360lm DIM - 3702104

KopierKopier
Calex - XXL Lidingo Gold E27 6W 821 360lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 360...360 lm

  • Lysutbytte lampe - 60 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8712879144281

Elnummer

3702104

Leverandørens varenummer

3702104

Typebeskrivelse

3702104

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

360...360 lm

Lysutbytte lampe:

60 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

130 mm

Lengde:

510 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·Lidingø Gold LED filament designpære
·Dimbar
·6W
·2100K
·E27 sokkel
·360 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø95 x 465 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A