Utgått

Calex - XXL Paris Gold E27 6W 822 350lm DIM - 425928

KopierKopier
Calex - XXL Paris Gold E27 6W 822 350lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 43,75 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8712879139317

Elnummer

3700086

Leverandørens varenummer

425928

Typebeskrivelse

3700086

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

43,75 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Nominell strøm:

33...33 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

8 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

255 mm

Lengde:

470 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• Paris Gold LED filament dekorativ designpære
• Dimbar
• 6W
• 2200K
• E27 sokkel
• 350 lumen
• Ra>80
• Størrelse ø200x405mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A
Hver LED pære fra Calex i XXL Gold serien er håndlaget og leveres i 5 unike design - Vienna, Paris, Sydney, Calgary og Organic. En eller flere XXL pærer henges opp med tilpasset pendeloppheng, gjerne flere design i kombinasjon, og blir da en designlampe(r) i seg selv!
Da pærene er håndlaget, kan det oppstå noe ujevnhet i form og farge.