Calex - XXL Vienna Gold E27 6W 822 300lm DIM - 425950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 300...300 lm
Lysutbytte lampe - 50 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
XXL dekorpærer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8712879139379
Elnummer
3700085
Leverandørens varenummer
425950
Typebeskrivelse
3700085
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
300...300 lm
Lysutbytte lampe:
50 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Nominell strøm:
33...33 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
6 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
240 mm
Lengde:
445 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·Dimbar
·6W
·2200K
·E27 sokkel
·300 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø188x390mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse B
Hver designpære fra Calex i XXL Gold serien er håndlaget og leveres i 5 unike design - Vienna, Paris, Sydney, Calgary og Organic. En eller flere XXL pærer kan kombineres og henges opp med tilpasset pendeloppheng - og blir da en designlampe(r) i seg selv!


