Carlo Gavazzi - 01622.0-00 5W 110-250VAC/DC - RCE016-5W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 5 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V
Driftspenning ved DC - 110...265 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703626577042
Elnummer
5470030
Leverandørens varenummer
RCE016-5W
Typebeskrivelse
5470030
Merkeeffekt:
5 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...265 V
Driftspenning ved DC:
110...265 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...265 V
Spenningstype:
AC/DC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
5 W
Bredde:
10 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre