Carlo Gavazzi - 1-fase direktemåler maks. 45A med Modbus - EM511DINAV81XS1X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 45 A
Maks strøm (Imax) - 45 A
Nominell spenning (Un) N-L - 120...240 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8054155003104
Elnummer
8201171
Leverandørens varenummer
EM511DINAV81XS1X
Typebeskrivelse
EM511DINAV81XS1X
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
45 A
Maks strøm (Imax):
45 A
Nominell spenning (Un) N-L:
120...240 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Nominell spenning (Un) L-L:
120...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Effektforbruk:
0,6 W
Nøyaktighetsklasse:
C
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Måletype ved belastning:
Ja
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Uten
Impulshastighet:
0...0 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Bredde:
18 mm
Dybde:
58 mm
Høyde:
90 mm
Type grensesnitt:
RS-485
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre