Carlo Gavazzi - 11-PINS SOKKEL - ZPD12A

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 11-PINS SOKKEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall pinner - 11

  • Bredde - 38 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626270011

Elnummer

4164551

Leverandørens varenummer

ZPD12A

Typebeskrivelse

4164551

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall pinner:

11

Bredde:

38 mm

Høyde:

26 mm

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

61,4 mm

11 pins sokkel for Din-skinnemontasje