Carlo Gavazzi - 1PH SOFT START 230V 32A 240U - RSBS2332A2V12C24HP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 32 A
Nominell driftsspenning Ue - 195...253 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 4,4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 0 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 195...265 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035421437
Elnummer
4165264
Leverandørens varenummer
RSBS2332A2V12C24HP
Typebeskrivelse
4165264
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
32 A
Nominell driftsspenning Ue:
195...253 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
4,4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
0 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
195...265 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
195...265 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre