Carlo Gavazzi - 2-polet hjelperelee 12VDC - RPYS002012DLT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 5 A
Matespenningsområde - 10,8...13,2 V
Type matespenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035434291
Elnummer
4100227
Leverandørens varenummer
RPYS002012DLT
Typebeskrivelse
4100227
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
5 A
Matespenningsområde:
10,8...13,2 V
Type matespenning:
DC
Funksjon:
Mekanisk
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
43 mm
Antall vekselkontakter:
2
Styrespenning 1:
10,8...13,2 V
Type styrespenning 1:
DC
Frekvens styrespenning 1:
0...0 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
5 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA