Carlo Gavazzi - 3-FASE MYKSTARTER 12A 230-400V - RSGT4012E0V10

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 12 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 187...440 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 3 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 5,5 kW

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...935 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035435083

Elnummer

4100889

Leverandørens varenummer

RSGT4012E0V10

Typebeskrivelse

4100889

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

12 A

Nominell driftsspenning Ue:

187...440 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

3 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

5,5 kW

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

440...935 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Utløseklasse:

KLASSE 10

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...935 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

Kompakt mykstarter for generell drift av 3-fase motorstyring. Innbygget bypass rele og elektronisk motorvern, med justerbar rampe opp/ned samt momentstyring. DIN-skinne feste, og statusindikering vha. lysdioder i front. Beskyttelsesgrad IP20. Integrert bypass rele. 20 sek rampetid.