Carlo Gavazzi - 3-fase mykstarter 16A 230-400V For generell drift - RSGT4016F0V10C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 16 A
Nominell driftsspenning Ue - 187...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 7,5 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035435892
Elnummer
4115403
Leverandørens varenummer
RSGT4016F0V10C
Typebeskrivelse
4115403
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
16 A
Nominell driftsspenning Ue:
187...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
7,5 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
21,6...26,4 V
Nominell matespenning ved DC:
21,6...26,4 V
Utløseklasse:
KLASSE 10
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
21,6...26,4 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


