Carlo Gavazzi - 3-fase mykstarter 25A 230-400V For generell drift - RSGT4025E0V10C

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 25 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 187...440 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 5,5 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 11 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035435489

Elnummer

4115404

Leverandørens varenummer

RSGT4025E0V10C

Typebeskrivelse

4115404

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

25 A

Nominell driftsspenning Ue:

187...440 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

5,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

11 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

93,5...440 V

Nominell matespenning ved DC:

93,5...440 V

Utløseklasse:

KLASSE 10

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

93,5...440 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kompakt mykstarter med Modbus kommunikasjon for generell drift av 3-fase motorstyring. 220-400V. Nominell strøm 25A. 110-400VAC styresignal. Innbygget bypass rele og elektronisk motorvern, med justerbar rampe opp/ned. DIN-skinne feste og statusindikering vha. lysdioder i front. Beskyttelsesgrad IP20. 20 sek rampetid.