Carlo Gavazzi - 3-fase mykstarter 90A 230-400V For generell drift - RSGT4090F0V111C

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 90 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 187...440 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 22 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 45 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035435298

Elnummer

4115415

Leverandørens varenummer

RSGT4090F0V111C

Typebeskrivelse

4115415

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

90 A

Nominell driftsspenning Ue:

187...440 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

22 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

45 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

21,6...26,4 V

Nominell matespenning ved DC:

21,6...26,4 V

Utløseklasse:

KLASSE 10

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

21,6...26,4 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kompakt mykstarter med Modbus kommunikasjon for generell drift av 3-fase motorstyring. 220-400V. Nominell strøm 90A. 24 VAC/DC styresignal. Innbygget bypass rele og elektronisk motorvern, med justerbar rampe opp/ned. DIN-skinne feste og statusindikering vha. lysdioder i front. Beskyttelsesgrad IP20. 20 sek rampetid.