Carlo Gavazzi - 3-FASE NETTOVERVÅKINGSRELE - DPA53CM23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 176,8...276 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 160...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956005424
Elnummer
4134830
Leverandørens varenummer
DPA53CM23
Typebeskrivelse
4134830
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
176,8...276 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
160...240 V
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
176,8...276 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
81 mm
Dybde:
67,2 mm


