Carlo Gavazzi - 3-FASE NETTOVERVÅKINGSRELE - DPA53CM48

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 3-FASE NETTOVERVÅKINGSRELE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 323...552 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 320...480 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956005431

Elnummer

4134831

Leverandørens varenummer

DPA53CM48

Typebeskrivelse

4134831

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

323...552 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

320...480 V

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

323...552 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

81 mm

Dybde:

67,2 mm

Nettovervåkningsrelè for 3-fase AC med 1 releutgang. Releet overvåker underspenning + fasefølge/fasebrudd på nominell nettspenning 380-480 VAC. Relèet er selvforsynt, og er i modulærutførelse med byggebredde 1-modul.