Carlo Gavazzi - 3-FASE NETTOVERVÅKINGSRELE - DPC01DM69
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 510...793,5 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 510...760 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956000245
Elnummer
4367518
Leverandørens varenummer
DPC01DM69
Typebeskrivelse
4367518
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
510...793,5 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
510...760 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
510...793,5 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
45 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
99,5 mm