Carlo Gavazzi - 3-FASE NETTOVERVÅKINGSRELE - DPB01CM23

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 176,8...276 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956000573

Elnummer

4367521

Leverandørens varenummer

DPB01CM23

Typebeskrivelse

4367521

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

176,8...276 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

176,8...276 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

Ja

Funksjon assymetrigjenkjenning:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

83,5 mm

Dybde:

99,5 mm

Nettovervåkningsrelè for 3-fase AC med 1 releutgang. Releet overvåker overspenning/underspenning + fasebrudd/fasefølge. For nominell nettspenning 208-240 VAC. Justerbar tidsforsinkelse. Relèet er selvforsynt, og er for DIN-skinne montasje.