Carlo Gavazzi - 3 Polet 16A m/hjelpekontakt - SDS316AUXM25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703626360071
Elnummer
1405203
Leverandørens varenummer
SDS316AUXM25
Typebeskrivelse
1405203
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
nei
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
16 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
16 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
16 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


