Carlo Gavazzi - 3 x delbare trafoer 400A - TCD3M40080CMX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 20,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956073706
Elnummer
8200671
Leverandørens varenummer
TCD3M40080CMX
Typebeskrivelse
8200671
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
20,5 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
3