Carlo Gavazzi - 3 X ROG STRØMTRANSFORM. 600MM - ROG4X1002M6003X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Åpningsdiameter - 200 mm
Kalibrert - Ja
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Åpningens høyde - 0...0 mm
Hurtigfeste - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956089868
Elnummer
8201159
Leverandørens varenummer
ROG4X1002M6003X
Typebeskrivelse
8201159
Åpningsdiameter:
200 mm
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
0...0 mm
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
0
ROG4X1002M6003X Fleksible delbare strømtransformatorer. Sett med 3 stk. fleksible delbare strømtransformatorer, også kjent som Rogowskispoler. Velegnet for for ettermontering av måleutstyr. Fast kabel med lengde 200cm. Kan kobles direkte til energi-/forbruksmåler type EM21072DMV__.Måler primærstrøm på 20-4000A. Spolens maksimale innvendige diameter er ca. 180mm.


