Carlo Gavazzi - 3PH COMP. SOFT START 220-480V - RSBT4855CV0

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 3PH COMP. SOFT START 220-480V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 55 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 187...528 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 15 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 22 kW

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21,6...440 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035422014

Elnummer

4165197

Leverandørens varenummer

RSBT4855CV0

Typebeskrivelse

4165197

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

55 A

Nominell driftsspenning Ue:

187...528 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

15 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

22 kW

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

21,6...440 V

Nominell matespenning ved DC:

21,6...26,4 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

21,6...440 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

3-fase mykstarter for kompressordrifter. Innebygget bypassrele. 220-400V. Nominell strøm 55A. 24 VAC/DC og 110-400VAC styresignal.