Carlo Gavazzi - 3PH COMP. SOFT START 220-480V - RSBT4895CV0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 95 A
Nominell driftsspenning Ue - 187...528 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 22 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 45 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21,6...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035422007
Elnummer
4165199
Leverandørens varenummer
RSBT4895CV0
Typebeskrivelse
4165199
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
95 A
Nominell driftsspenning Ue:
187...528 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
22 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
45 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
21,6...440 V
Nominell matespenning ved DC:
21,6...26,4 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
21,6...440 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre