Carlo Gavazzi - 5-pins hjelperele med 1 vekselkontakt. Spolespenning 12VDC. - RSLM001012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved DC - 9...18 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RSL M-Type
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8033130188302
Elnummer
1400664
Leverandørens varenummer
RSLM001012
Typebeskrivelse
1400664
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved DC:
9...18 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Bredde:
5 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
15 mm